GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC5 다목적 공기 호스 3/4 인치 길이 50피트
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
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 노란색 |
커플 링 재료 | 아연도 금강 |
표지 재질 | 비닐 니트릴 |
피팅 크기 | 3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
외부 Dia. | 1.141 " |
보강 | 꼰 스틸 와이어 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 200도 F |
튜브 재질 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 57.4 |
선박 길이 (cm) | 56.64 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보강 | 색상 | 표지 재질 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | 합성사 | 파란색 | TPE | 화씨 -40 ~ 158도 | TPE | - | 3 / 4 " | 450ft. | ₩ 2,999,150 | ||
10A243 | 합성사 | 파란색 | TPE | 화씨 -40 ~ 158도 | TPE | - | 1" | 400ft. | ₩ 3,699,832 | ||
1ZLJ6 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1" | 100ft. | ₩ 2,490,442 | ||
1ZLJ7 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1.25 " | 100ft. | ₩ 3,973,882 | ||
1ZLJ8 | 얀 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 1.5 " | 100ft. | ₩ 4,907,262 | ||
1ZLJ9 | 단일 섬유 브레이드 | 노란색 | 인조 고무 | 화씨 -20 ~ 190도 | 인조 고무 | - | 2" | 100ft. | ₩ 4,730,057 | ||
1ZNC6 | 꼰 스틸 와이어 | 노란색 | 비닐 니트릴 | 0 ~ 200도 F | 니트릴 | 1 (M) NPT x 1 "(F) NPT | 1" | 50ft. | ₩ 1,201,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.