그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 베인 펌프 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
A. 올바른 로터리 펌프를 선택하려면 유체의 유형 및 특성, 필요한 유량, 압력 및 온도와 같은 요소를 고려해야 합니다.
A. 정기적인 유지 보수 작업에는 노후 부품 검사 및 교체, 누수 확인, 가동 부품 청소 및 윤활, 펌프의 전반적인 상태 모니터링이 포함됩니다.
A. 예, 작업자는 고압, 회전 요소 및 위험한 유체와 같은 잠재적인 위험에 대해 알고 있어야 합니다. 적절한 교육과 적절한 개인 보호 장비(PPE)는 사고와 부상을 방지하는 데 필수적입니다.
A. 차압 스위치는 온/오프 제어 또는 경보 애플리케이션용으로 설계되어 특정 설정점을 기반으로 개별 출력 신호를 제공하는 반면, 압력 트랜스미터는 압력 데이터를 지속적으로 측정 및 전송하여 정밀한 모니터링 및 제어를 위한 지속적인 아날로그 또는 디지털 출력 신호를 제공합니다.
A. 이 펌프의 릴리프 밸브는 압력을 조절하는 역할을 합니다. 고온 밸런스 바이패스 방식으로 펌프가 99 PSI(6.5 bar)를 초과하는 압력에서 작동하지 않도록 보장합니다.
A. 예, 이 펌프는 물을 자체적으로 공급하며 최대 리프트 용량은 2미터입니다. 자흡식 펌프는 외부의 도움 없이 유체를 펌프로 끌어들일 수 있어 편리하며 다양한 시나리오에 적합합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.