그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.250 " |
자재 | 어닐링 된 구리 |
로크웰 경도 | F65 |
크기 | 6 x 100 " |
기질 | 소둔 된 |
인장 강도 | 20,000의 PSI |
두께 | 0.025mm |
두께 공차 | +/- 0.0003 " |
타입 | 롤 |
UPC | 698158681303 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7606123090 |
원산지 | US |
모델 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
68195 | 20,000의 PSI | 0.051mm | +/- 0.0003 " | ₩ 306,355 | |
68245 | 20,000의 PSI | 0.076mm | +/- 0.0003 " | ₩ 353,255 | |
68280 | 25,000의 PSI | 0.102mm | +/- 0.0004 " | ₩ 375,812 | |
68320 | 25,000의 PSI | 0.127mm | +/- 0.0004 " | ₩ 359,607 | |
68345 | 25,000의 PSI | 0.152mm | +/- 0.0004 " | ₩ 432,075 | |
68370 | 25,000의 PSI | 0.178mm | +/- 0.0004 " | ₩ 426,177 | |
68395 | 25,000의 PSI | 0.203mm | +/- 0.0005 " | ₩ 427,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.