항목 | 경마장 |
A | 15 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 6ft. |
게이지 / 도체 | 14/3 |
높이 | 1 61 / 64 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 48 " |
맥스. 암페어 | 15 |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 수직선 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 8 |
스위치 수 | 1 |
변압기 콘센트 수 | 0 |
출구 중심 거리 | 5-21 / 32 " |
전원 표시 등 | 가능 |
전압 | 125 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 128 |
선박 길이 (cm) | 8.5 |
선박 폭 (cm) | 7.5 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 표시 등 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3W210 | 아니 | ₩ 142,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.