플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

POWER DRIVE Q1 X 2 3/8 분할 테이퍼 부싱 시리즈 Q1 2-3 / 8 In | AF2BGL 6PTX3

POWER DRIVE Q1 X 2 3/8 분할 테이퍼 부싱 시리즈 Q1 2-3/8 In

재고 있음 있음
항목: AF2BGL 모델: Q1 X 2 3/8교차 참조: 6PTX3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 135,257 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목분할 테이퍼 부싱
볼트 서클 직경3.375 "
볼트 크기3/8" x 1-1/4"
보어 부싱 시리즈Q1
보어 직경.2.375 "
플랜지 타입고체
길이2.5 "
자재연성이있는 철
SAE 등급G3000
작은 초샤프트 클램핑의 경우 피트 당 3/4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.22
선박 높이 (cm)7.11
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.18
HS 코드8483308090
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 외부 키 (부싱에 포지티브 드라이브 제공)

제품 변형

프로덕트모델볼트 서클 직경볼트 크기보어 부싱 시리즈보어 직경.길이가격
POWER DRIVE B 1 분할 테이퍼 부싱 시리즈 In | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 1/16 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 나 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 1/2 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 나 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 1/4 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 나 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 1/8 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 나 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 11/16 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 나 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "₩ 95,602
POWER DRIVE B 1 15/16 분할 테이퍼 부싱 시리즈 B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 나 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "₩ 95,602

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

POWER DRIVE Q1 X 2 3/8 분할 테이퍼 부싱 시리즈 Q1 2-3/8 In
₩ 135,257 /단위