POWER DRIVE
1981년 인디애나주 미시간 시티에서 설립된 PowerDrive는 주철, 강철, 알루미늄 및 플라스틱 분야의 광범위한 재고 있음를 갖춘 동력 전달 산업용 동기식 드라이브 및 토크 드라이브 제품을 제조합니다. 상세 보기
파워 드라이브 정보
PowerDrive 카탈로그에는 테이퍼형 및 QD 부싱, 체인 커플링, 벨트 액세서리, 동기식 구동 기어벨트 풀리, 아이들러 스프로킷, 드라이브 조임 장치, 아이들러 시브, 기어 벨트 아이들러, 조임 장치 샤프트 등이 포함되어 있습니다. PowerDrive 기어벨트 풀리 샤프트 크기에 정확하게 맞도록 시작 보어를 가공하기 위한 평보어 설계가 특징입니다. 이 기어벨트 풀리에는 낮은 수준부터 중간 수준까지의 작업에서 효율적인 토크 전달을 위한 사다리꼴 톱니 모양의 홈이 있습니다. 특정 샤프트 및 응용 분야 요구 사항에 따라 키 홈과 고정 나사를 맞춤화할 수 있는 기능이 함께 제공됩니다. 이 기어벨트 풀리는 상단 폭과 피치가 일치하는 XL 시리즈 타이밍 벨트에 적응성을 제공합니다. 또한 내구성을 위해 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 브랜드의 V-벨트 아이들러 시브 안정적인 성능을 위해 니들 롤러 베어링 유형이 특징입니다. 이 아이들러 시브는 V자형 또는 원형 벨트와 호환되도록 홈이 있는 디자인으로 되어 있습니다. 주철 제작으로 제공되어 수명이 보장됩니다. 이 아이들러 시브는 조임 샤프트 및 다양한 V-벨트 섹션(4L, 5L, A, B)과 함께 사용할 수 있는 다양성을 제공합니다. 1/2/1인치 보어 직경과 1-9/16/1-7/8인치 허브 직경을 갖추고 있어 정확하고 효율적인 작동을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 PowerDrive 파트 번호은 동등한 Martin Sprocket, Morse Drum, Gates 및 Vulcan Hart 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서, 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 계시다면, Raptor Supplies 동등한 PowerDrive 제품이 있습니다.
배송
이 PowerDrive 제품은 작은 크기로 제공됩니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 PowerDrive 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
테이퍼 잠금 부싱
이는 스프로킷이나 풀리와 같은 기계에 쉽게 연결할 수 있는 다용도 구성품입니다. 이 부싱은 추가 변경 없이 쉽게 사용할 수 있도록 높은 허용 오차를 제공합니다. 그들은 cos를 제거합니다...더 읽기
분할 테이퍼 강철 부싱
이 부싱은 구동 진동을 최소화하기 위한 동심 보어용 솔리드 플랜지와 안전한 샤프트 클램핑을 위한 이중 분할 배럴이 특징입니다. 외부 키는 확실한 구동과 증가된 토크를 보장합니다....더 읽기
자주하는 질문
PowerDrive 니들 베어링 아이들러 스프로킷과 볼 베어링 아이들러 스프로킷의 차이점은 무엇입니까?
니들 베어링 아이들러 스프로킷과 볼 베어링 아이들러 스프로킷의 주요 차이점은 사용되는 베어링 유형에 있습니다. 니들 베어링 아이들러 스프로킷은 원통형 롤러인 니들 베어링을 사용하여 보다 부드러운 회전과 향상된 하중 전달 능력을 제공합니다. 반면, 볼베어링 아이들러 스프라켓은 볼베어링을 채용하여 마찰을 줄이고 내구성을 높였습니다. 둘 사이의 선택은 특정 응용 분야 요구 사항에 따라 달라집니다. 니들 베어링은 더 높은 부하 용량을 제공하고 볼 베어링은 더 부드러운 작동을 위해 더 낮은 마찰을 제공합니다.
어떤 PowerDrive 벨트 액세서리를 사용할 수 있나요? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 이벤트 V 벨트 규칙, V-벨트 장력 검사기 과 V-벨트 벽걸이.