PARKER 솔레노이드 밸브
Parker 솔레노이드 밸브는 유체 흐름을 차단하거나 허용하기 위해 전기적으로 활성화/비활성화될 때 시스템의 물 흐름을 제어하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 유량 | 항목 | 최대. 흐름 | 평균응답시간 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSL103A | - | 나사산 카트리지 밸브 | 4.5 GPM | - | 3 방향 솔레노이드 | ₩ 148,732 | |
B | DSL105C9 | 5 갤런 / 분 | 전자 밸브 | 5gpm | 50 MS | 4 방향, 3 위치, 탠덤 센터 | ₩ 321,562 | |
C | DSL104B | 10 갤런 / 분 | 전자 밸브 | 8gpm | 50 MS | 4 방향, 2 위치 | ₩ 176,207 | |
D | DSL101N | 15 갤런 / 분 | 전자 밸브 | 15gpm | 35 MS | 상시 개방 솔레노이드 | ₩ 161,297 |
특징
- 이 제품은 왕복 동적 또는 회전 응용 분야를 위한 D-링 씰 재질을 특징으로 하며 우수한 내식성 및 내마모성을 제공합니다.
- 빠른 응답 시간을 위한 저마찰 이탈이 있으며 전기 솔레노이드를 사용하여 작동하도록 설계되었습니다.
- 진동, 열 팽창, 압력 스러스트 및 배관 부하로부터 보호하기 위한 벨로우즈가 특징입니다.
- 낮은 압력 강하와 최소 히스테리시스로 안정적인 성능을 보장하는 고유한 설계가 특징입니다.
- 최대 내구성을 위해 강화 강철로 구성되어 있으며 화씨 -35도에서 200도까지의 온도를 견딜 수 있습니다.
자주하는 질문
수동 오버라이드의 기능은 무엇입니까?
오버라이드 기능을 사용하면 전원이 꺼지거나 코일이 고장난 경우 작업자가 밸브를 수동으로 전환할 수 있습니다.
일부 솔레노이드 밸브가 메쉬 스크린을 사용하는 이유는 무엇입니까?
메쉬 스크린은 솔레노이드 밸브의 내부 부품을 보호하기 위한 것입니다. 메쉬는 스풀이나 포핏의 움직임을 방해할 수 있는 작은 파편을 잡습니다. 그러나 화면은 XNUMX차 필터링을 권장하지 않습니다.
일반적으로 닫힌 밸브는 무엇입니까?
평상시 닫혀 있는 2방향 포펫 밸브는 전원이 차단되면 체크 밸브 역할을 하여 한 방향의 흐름을 차단하고 반대 방향의 자유 흐름을 제한합니다. 전원이 공급되면 포펫이 들어 올려 카트리지의 측면에서 노즈까지 자유롭게 흐를 수 있습니다. 애플리케이션에 양방향 자유 흐름이 필요한 경우 자유 역류 옵션을 선택해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤트 캡
- 절연 테스터
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 압축기 분리기 키트
- 수축 랩 밴드
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 드럼
- 실험실 기기
- 후크
- SLICK LOCKS 자물쇠 가드
- HYDE 스크레이퍼가있는 와이어 브러시
- KIPP K0122, 1 / 2-13 나사 크기 조절 핸들
- DIXON 표준 페룰
- MERSEN FERRAZ GDL-V 시간 지연 퓨즈
- ANVIL Nps 스트럿 절연 커플링, 1/2 벽
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P100 커플링, 허브 x 허브
- RITRON 무선 인터콤 양방향
- BALDOR / DODGE QD, F 사이즈 부싱
- HUB CITY HERA45 시리즈, ES 유형, 스테인레스 스틸, 나선형 하이포이드 감속기