PORTER CABLE C2002-WK 휴대용 공기 압축기, 0.8 HP, 120VAC, 6갤런 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 1,000 시간. |
실린더 재질 | 도금 된 강철 |
dBA @ 3 피트 | 82.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 2.60 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 2.00 |
완전 부하 암페어 | 10.0 |
HP | 0.80 |
입력 전압 | 120 VAC |
윤활 유형 | 오일 프리 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 RPM | 12,600 |
모터 유형 | UMC |
전체 높이 | 18 5 / 16 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 19 " |
탱크 크기 | 6.0 갤런 |
탱크 타입 | 팬케이크 |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.