항목 | 편리한 전기 상자 |
박스 타입 | 편리한, 도관 용 |
브래킷 유형 | Face Mnt. A, 5/8 "셋백 |
생산 능력 | 13화 |
색상 | 은 |
깊이 | 1-7 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 강판 |
공칭 깊이 | 1.875 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 2" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 2 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 5 |
갱의 수 | 1 |
UPC | 050169006610 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 갱의 수 | 박스 타입 | 생산 능력 | 폭 | 깊이 | 길이 | 공칭 깊이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | 1 | 용접 된 모서리 모서리가있는 편리한 확장 링 | 11.5화 | 2" | 1-1 / 2 " | 4" | 1.5 " | 2" | ₩ 12,250 | ||
663 | 1 | 편리한, 도관 용 | 13화 | 2" | 1-7 / 8 " | 4" | 1.875 " | 2" | ₩ 8,225 | ||
640 | 1 | 유틸리티, 미니, 도관 용 | 7.3화 | 1 9 / 16 " | 1-1 / 2 " | 3.75 " | 1.5 " | 1 9 / 16 " | ₩ 16,082 | ||
680 | 2 | 둥근 모서리가 그려진 정사각형 | 30.3화 | 4" | 2-1 / 8 " | 4" | 2.125 " | 4" | ₩ 23,292 | ||
683 | 2 | 둥근 모서리가 그려진 정사각형 | 30.3화 | 4" | 2-1 / 8 " | 4" | 2.125 " | 4" | ₩ 25,637 | ||
681 | 2 | 둥근 모서리가 그려진 정사각형 | 30.3화 | 4" | 2-1 / 8 " | 4" | 2.125 " | 4" | ₩ 26,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.