항목 | 휴대용 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 13,500 |
A | 11.9 |
블레이드 직경 | 36 " |
냉각 용량 | 3125 평방 피트. |
깊이 | 31 " |
방출 | 앞 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 직접 |
높이 | 74.75 " |
모터 HP | 3/4 |
속도 | 변하기 쉬운 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 60 갤런 |
폭 | 63 " |
선박 중량 (kg) | 121.11 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | A | 폭 | 블레이드 직경 | 색상 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 변하기 쉬운 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | RFQ
| |
PACJS2501A1 | 변하기 쉬운 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ₩ 5,710,425 | RFQ
| |
PACJS2701A1 | 변하기 쉬운 | CFM 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ₩ 9,759,557 | RFQ
| |
PACJS2201A1 | 변하기 쉬운 | CFM 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | 검정 | 26.5 " | 42 " | ₩ 1,868,142 | ||
PACHZ270DAZ | 1 | CFM 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | 주황색 | 35 " | 89.75 " | ₩ 19,649,420 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,620,507 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,703,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.