항목 | 휴대용 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 22,500 |
A | 19.8 |
블레이드 직경 | 48 " |
색상 | 주황색 |
냉각 용량 | 5625 평방 피트. |
깊이 | 35 " |
방출 | 앞 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 직접 |
채우기 유형 | 호스 또는 수동 채우기 |
마감재 | 매트 |
그릴 높이 | 46-9 / 64 " |
그릴 폭 | 1-11 / 16 " |
높이 | 89.75 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
미디어 | Kuul (R) 증발 매체 |
모터 HP | 2-4/9 |
작동 중량 | 450/456 파운드 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
펌프 전압 | 120 |
속도 | 1 |
물 수용량 | 65 갤런 |
물 연결 | 1" |
폭 | 77 " |
선박 중량 (kg) | 192.15 |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | A | 폭 | 블레이드 직경 | 색상 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 변하기 쉬운 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | RFQ
| |
PACJS2501A1 | 변하기 쉬운 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ₩ 5,710,425 | RFQ
| |
PACJS2601A1 | 변하기 쉬운 | CFM 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ₩ 6,609,592 | RFQ
| |
PACJS2701A1 | 변하기 쉬운 | CFM 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ₩ 8,827,385 | RFQ
| |
PACJS2201A1 | 변하기 쉬운 | CFM 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | 검정 | 26.5 " | 42 " | ₩ 1,883,927 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,641,615 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,145,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.