항목 | 휴대용 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 2400 |
A | 3.4 |
색상 | 검정 |
냉각 용량 | 700 평방 피트. |
깊이 | 26.5 " |
방출 | 앞 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 직접 |
채우기 유형 | 호스 또는 수동 채우기 |
마감재 | 매트 |
그릴 높이 | 6-1 / 2 " |
그릴 폭 | 9-7 / 16 " |
높이 | 42 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
미디어 | Kuul (R) 증발 매체 |
모터 HP | 1/4 |
작동 중량 | 120의 파운드 |
패드 두께 | 13 " |
전원 코드 길이 | 12ft. |
펌프 전압 | 120 |
속도 | 변하기 쉬운 |
물 수용량 | 20 갤런 |
물 연결 | 1" |
폭 | 28.5 " |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | A | 폭 | 블레이드 직경 | 색상 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 변하기 쉬운 | CFM 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | RFQ
| |
PACJS2501A1 | 변하기 쉬운 | CFM 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ₩ 5,710,425 | RFQ
| |
PACJS2601A1 | 변하기 쉬운 | CFM 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ₩ 7,091,892 | RFQ
| |
PACJS2701A1 | 변하기 쉬운 | CFM 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ₩ 9,759,557 | RFQ
| |
PACHZ270DAZ | 1 | CFM 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | 주황색 | 35 " | 89.75 " | ₩ 19,649,420 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,620,507 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,703,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.