PORT-A-COOL
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 증발식 냉각기 패드, 부품, 증발식 냉각기와 액세서리, 유연한 임펠러 받침대 펌프가 포함되어 있습니다. 포터-어-쿨 휴대용 냉각기 증발된 물을 사용하여 공기를 냉각시키는 Kul Comfort 증발 매체가 장착되어 있습니다. 이 냉각기는 넘침을 방지하기 위한 대형 배수구, 과열로부터 보호하기 위한 자동 펌프 차단 시설, 장치의 공회전을 방지하기 위한 액체 레벨 표시기를 갖추고 있습니다. 사용자 요구 사항에 따라 8.5, 9.1, 11.9 및 15.9A 전류 정격 변형으로 제공됩니다. 브랜드의 임펠러 받침대 펌프 다양하고 편리한 냉각 솔루션을 위해 PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 및 기존 휴대용 증발식 냉각기와 호환됩니다.
상세 보기견적요청
냉장고 및 냉동고 액세서리(30 제품)
증발 식 냉각기(11 제품)
증발 식 쿨러 패드(6 제품)
증발 식 냉각기 액세서리(11 제품)
AC 모터(2 제품)
중앙 장비 액세서리(45 제품)
고려해야 할 사항
배송
이 Port-A-Cool 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
포르타쿨 소개
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 증발식 냉각기 패드, 부품, 증발식 냉각기와 액세서리, 유연한 임펠러 받침대 펌프가 포함되어 있습니다. 포터-어-쿨 휴대용 냉각기 증발된 물을 사용하여 공기를 냉각시키는 Kul Comfort 증발 매체가 장착되어 있습니다. 이 냉각기는 넘침을 방지하기 위한 대형 배수구, 과열로부터 보호하기 위한 자동 펌프 차단 시설, 장치의 공회전을 방지하기 위한 액체 레벨 표시기를 갖추고 있습니다. 사용자 요구 사항에 따라 8.5, 9.1, 11.9 및 15.9A 전류 정격 변형으로 제공됩니다. 브랜드의 임펠러 받침대 펌프 다양하고 편리한 냉각 솔루션을 위해 PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 및 기존 휴대용 증발식 냉각기와 호환됩니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Port-A-Cool 증발식 냉각기와 범용 냉각기의 차이점은 무엇입니까?
Port-A-Cool 증발식 냉각기는 효율적이고 효과적인 냉각을 위해 특별히 설계 및 제작된 반면, 범용 냉각기는 동일한 수준의 성능이나 기능을 제공하지 않을 수 있습니다.
가요 Raptor Supplies Port-A-Cool의 증발 냉각 매체를 제공합니까?
예, 증발식 냉각 매체를 찾는 고객은 Port-A-Cool을 선택할 수 있습니다. 증발 냉각 매체. 이 매체는 셀룰로오스/합성 섬유로 만들어지며 물을 흡수하고 유지하도록 설계되었습니다. 공기가 이러한 젖은 패드를 통과할 때 증발 과정을 통해 냉각되므로 증발 냉각 시스템의 필수 구성 요소가 됩니다. 이러한 매체는 쿨러에서 방출되는 공기가 덥고 건조한 기후에서 탑승자에게 더 시원하고 편안함을 보장합니다.
내 필요에 맞는 올바른 Port-A-Cool 쿨러를 어떻게 선택합니까?
- 냉각 영역 크기를 결정하십시오.
- 기후를 확인하십시오 - 건조하거나 습합니다.
- 적절한 냉각 용량을 갖춘 모델을 선택하세요.
- 이식성과 설치 옵션을 고려하십시오.
- 추가 기능을 검토하세요.
- 귀하의 예산과 에너지 효율성 요구 사항에 맞는지 확인하세요.
더 알아보기
- 펜텍
- 피터슨 제조사
- 자이
- 안튠즈
- 키샤프트
- 청소 용품 홀더
- 트럭 거울
- AC 전원 공급 장치
- 스크류 스타터
- 장착되지 않은 선형 베어링
- SIOUX CHIEF PowerPEX ASTM F1960 폴리 플러그
- 진동 공구용 BOSCH 직선 절단 블레이드
- KIPP M8 나사 크기 조절 식 캠 레버
- DWYER INSTRUMENTS 장착 플랜지
- 앤빌 포스트
- CONDOR 단 검사 여성 흰색 장갑
- ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 절단기 키트
- ACME ELECTRIC 600상 건식 배전 변압기, 480V 델타 277차 전압, XNUMXY/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- ANVIL AS500H 시리즈 구멍이 있는 채널