그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 버튼 / 봄 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
본체 재질 | 알류미늄 |
중심 위치 | 휴무 |
CFM | 22.1 |
부피 계수 | 0.3 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 1.25 " |
전체 길이 | 2" |
전체 폭 | 1 / 2 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8481200070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | CFM | 부피 계수 | 연결 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0-30-1 | 160도 F | 알류미늄 | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | 1/8 "x # 10-32 | ₩ 40,110 | ||
A0-30-3 | 160도 F | 알류미늄 | 17.3 | 0.2 | NPT | 1 / 2 " | 1.75 " | # 10-32 | ₩ 42,000 | ||
A11-30-14 | -20도 ~ 160도 F | 알류미늄 | 22.1 | 0.3 | NPT | 1.25 " | 2" | 1 / 8 " | ₩ 89,547 | ||
A11-30-66 | -20도 ~ 160도 F | 알류미늄 | 22.1 | 0.3 | 넣다 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ₩ 101,202 | ||
C030105 | 160도 F | 황동 | 15.5 | 0.2 | NPT | 9/16 인치 육각 | 1.25 " | # 10-32 | ₩ 40,950 | ||
C032025 | 160도 F | 303 스테인레스 스틸 | 20.0 | 0.2 | NPT | 5 / 8 " | 1.75 " | # 10-32 | ₩ 147,525 | ||
C040105 | 160도 F | 알류미늄 | 33 | 0.4 | NPT | 1" | 1.75 " | 1 / 8 " | ₩ 69,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.