그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 4.593 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
봉 | 바이 턴 |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 180도 F |
폭 | 2 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 자재 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM050V-PV | 4 5 / 16 " | PVC | 1 / 2 " | 140도 F | 2 13 / 32 " | ₩ 301,280 | |
VBM075V-PV | 4.593 | PVC | 3 / 4 " | 140도 F | 2 13 / 16 " | ₩ 392,420 | |
VBM100V-PV | 5 7 / 64 " | PVC | 1" | 140도 F | 2 13 / 16 " | ₩ 461,090 | |
VBM050V-PP | 4 5 / 16 " | 폴리 프로필렌 | 1 / 2 " | 180도 F | 2 13 / 32 " | ₩ 422,467 | |
VBM100V-PP | 5 7 / 64 " | 폴리 프로필렌 | 1" | 180도 F | 2 13 / 16 " | ₩ 702,327 | |
VBM050EP-PV | - | - | - | - | - | ₩ 233,418 | RFQ
|
VBM075EP-PV | - | - | - | - | - | ₩ 279,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.