그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-5 / 16 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 1.0 ~ 1.5 psi |
길이 | 4 23 / 32 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
장착 위치 | 모든 품종 |
전체 높이 | 4 45 / 64 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
크기 | 1" |
폭 | 2 51 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKM050V-PV | 3 13 / 16 " | PVC | 140도 F | 3 51 / 64 " | 1 / 2 " | 2 13 / 32 " | ₩ 176,960 | |
CKM075V-PV | 4.125 " | PVC | 140도 F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ₩ 224,840 | |
CKM050V-PP | 3 13 / 16 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 3 51 / 64 " | 1 / 2 " | 2 13 / 32 " | ₩ 246,645 | |
CKM075V-PP | 4.125 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ₩ 297,167 | |
CKM100V-PP | 4 23 / 32 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 4 45 / 64 " | 1" | 2 51 / 64 " | ₩ 321,212 | |
CKM050EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 167,490 | RFQ
|
CKM075EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 201,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.