PLAST-O-MATIC CKM 시리즈 자동 폐쇄 열가소성 체크 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKM100EP-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 636,109 | RFQ
|
A | CKM100EP-PP | - | - | - | - | - | - | ₩ 359,927 | RFQ
|
B | CKM100EP-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 377,745 | RFQ
|
B | CKM100V-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 395,563 | RFQ
|
B | CKM075EP-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 327,854 | RFQ
|
B | CKM050EP-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 277,963 | RFQ
|
A | CKM050EP-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 450,800 | RFQ
|
A | CKM075V-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 559,490 | RFQ
|
A | CKM075EP-PP | - | - | - | - | - | - | ₩ 311,818 | RFQ
|
A | CKM050V-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 465,054 | RFQ
|
B | CKM075V-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 345,672 | RFQ
|
B | CKM050V-CP | - | - | - | - | - | - | ₩ 292,218 | RFQ
|
B | CKM100EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 247,672 | RFQ
|
B | CKM075EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 201,345 | RFQ
|
A | CKM075EP-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 547,018 | RFQ
|
A | CKM100V-PF | - | - | - | - | - | - | ₩ 653,927 | RFQ
|
B | CKM050EP-PV | - | - | - | - | - | - | ₩ 167,490 | RFQ
|
A | CKM050EP-PP | - | - | - | - | - | - | ₩ 267,272 | RFQ
|
B | CKM050V-PP | 3 13 / 16 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 3 51 / 64 " | 1 / 2 " | 2 13 / 32 " | ₩ 246,645 | |
B | CKM050V-PV | 3 13 / 16 " | PVC | 140도 F | 3 51 / 64 " | 1 / 2 " | 2 13 / 32 " | ₩ 176,960 | |
B | CKM100V-PP | 4 23 / 32 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 4 45 / 64 " | 1" | 2 51 / 64 " | ₩ 321,212 | |
B | CKM100V-PV | 4 23 / 32 " | PVC | 140도 F | 4 45 / 64 " | 1" | 2 51 / 64 " | ₩ 226,800 | |
B | CKM075V-PP | 4.125 " | 폴리 프로필렌 | 180도 F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ₩ 297,167 | |
B | CKM075V-PV | 4.125 " | PVC | 140도 F | 4 3 / 32 " | 3 / 4 " | 2 51 / 64 " | ₩ 224,840 |
CKM 시리즈 자동 폐쇄 열가소성 체크 밸브
Plast-O-Matic CKM 시리즈 자동 폐쇄형 열가소성 체크 밸브는 부식성 또는 공격성 유체와 관련된 유체 처리 시스템에 사용됩니다. 이러한 체크 밸브는 유체의 역류를 방지하여 단방향 흐름을 보장하고 장비의 오염이나 손상을 방지합니다. 중력, 장착 위치 또는 역류에 의존하지 않는 자체 밀봉 메커니즘을 갖추고 있어 보다 다양하고 안정적인 작동을 제공합니다. 이 체크 밸브에는 내부에 미끄러지거나 헐거워진 부품이 없으므로 조용하게 작동하여 다른 체크 밸브와 관련된 잠재적인 슬래밍 또는 진동 소음을 제거합니다. 최대 180°C의 온도에서 작동할 수 있으며 3-51/64, 4-3/32 및 4-45/64인치 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 분사기
- 파이프 및 밸브 커버
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 벽 및 책상 습도계
- 천장 팬
- HVAC 모터
- 컨베이어
- 용접 용품
- 무선 도구
- O- 링 및 O- 링 키트
- OSG 고속 스틸 스트레이트 플루트 탭, 브라이트 마감
- KNIPEX 이중 프리즘 잠금 펜치
- JAMCO 모바일 테이블 4800 Lb.
- APPROVED VENDOR 피스톤 링 세트, 2 인치
- WOODHEAD 130060 시리즈 정션 박스
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 티, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- 80/20 15 시리즈 1530-S 프로파일 T-슬롯 돌출부
- MARKAL 철도 분필
- RAMFAN 송풍기 배출기