플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PIC 게이지 301L-402CD 복합 게이지 30 인치 hg Vac ~ 60 psi | AH3BDF 30ZV80

PIC GAUGES 301L-402CD 복합 게이지 30인치 hg Vac ~ 60psi

재고 있음 있음
항목: AH3BDF 모델: 301L-402CD크로스 참조: 30ZV80

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 146,825 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목복합 게이지
교정 인증서아니
케이스 색상스테인리스 강
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치바닥
연결 크기1 / 2 "
다이얼 크기4"
가득글리세린
게이지 유형무거운 의무
렌즈 재질플라스틱
작동 온도 범위화씨 30도 ~ 160도
주요 응용 프로그램범용
범위30 ~ 0 ~ 60인치 Hg/psi
센서 재료스테인리스 강
최소 졸업2/1
소켓 재질스테인리스 강
물에 젖은 재료스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)11.18
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 2-1-2 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 복합 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워진 액체 : 예
  • 게이지 기본 범위 번호 졸업 : 30/10

제품 변형

프로덕트모델다이얼 크기렌즈 재질작동 온도 범위범위최소 졸업소켓 재질물에 젖은 재료가격
PIC 게이지 201L-402CC 복합 게이지 액체 4 인치 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"플라스틱화씨 30도 ~ 160도30 ~ 0 ~ 30인치 Hg/psi1/0.5구리구리₩ 92,505
PIC 게이지 201L-402CD 복합 게이지 액체 4 인치 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"플라스틱화씨 30도 ~ 160도30 ~ 0 ~ 60인치 Hg/psi2/1구리구리₩ 108,167
PIC 게이지 201L-402CE 복합 게이지 액체 4 인치 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"플라스틱화씨 30도 ~ 160도30 ~ 0 ~ 100인치 Hg/psi5/2구리구리₩ 92,505
PIC 게이지 4001-2LCB 복합 게이지 헤비 듀티 4 인치 30 / 0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"유리-30도 ~ 180도 F30 ~ 0 ~ 15인치 Hg/psi0.5/0.2스테인리스 강스테인리스 강₩ 244,247
PIC 게이지 4001-2LCC 복합 게이지 헤비 듀티 4 인치 30 / 0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"유리-30도 ~ 180도 F30 ~ 0 ~ 30인치 Hg/psi1/0.5스테인리스 강스테인리스 강₩ 244,247
PIC 게이지 4001-2LCD 복합 게이지 헤비 듀티 4 인치 30 / 0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"유리-30도 ~ 180도 F30 ~ 0 ~ 60인치 Hg/psi1/0.5스테인리스 강스테인리스 강₩ 244,247
PIC 게이지 4001-2LCE 복합 게이지 헤비 듀티 4 인치 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"유리-30도 ~ 180도 F30 ~ 0 ~ 100인치 Hg/psi2/1스테인리스 강스테인리스 강₩ 244,247

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PIC GAUGES 301L-402CD 복합 게이지 30인치 hg Vac ~ 60psi
₩ 146,825 /단위