PIC GAUGES
PIC Gauges는 25년 이상 동안 압력 및 진공 게이지와 보일러 게이지를 포함한 기계 장비의 전체 라인을 제조해 왔습니다. 압력 게이지는 화학/석유화학 및 오일 및 가스 산업의 압력을 측정하도록 설계된 일종의 다이얼형 게이지이며 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 이 게이지는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 황동, 플라스틱 또는 나일론 소재의 내후성 및 내부식성 케이스가 있어 공기와 물에서 모두 사용할 수 있습니다. PIC 온도 게이지 또는 보일러 게이지는 보일러 내 물의 온도와 압력을 모두 측정하고 내구성과 내식성을 위해 스틸 게이지 케이스를 특징으로 합니다.
상세 보기견적요청
Pic 게이지 정보
PIC Gauges는 25년 이상 동안 압력 및 진공 게이지와 보일러 게이지를 포함한 기계 장비의 전체 라인을 제조해 왔습니다. 압력 게이지는 화학/석유화학 및 오일 및 가스 산업의 압력을 측정하도록 설계된 일종의 다이얼형 게이지이며 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 이 게이지는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 황동, 플라스틱 또는 나일론 소재의 내후성 및 내부식성 케이스가 있어 공기와 물에서 모두 사용할 수 있습니다. PIC 온도 게이지 또는 보일러 게이지는 보일러 내 물의 온도와 압력을 모두 측정하고 내구성과 내식성을 위해 스틸 게이지 케이스를 특징으로 합니다.
더 알아보기
- 에너지 체인
- 사이티바 와트먼
- 챔피언 항공우주
- 키샤프트
- 플랩 디스크
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 심 스톡
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 가청 신호 장치
- M A FORD 고성능 황삭/정삭 초경 스퀘어 엔드밀
- KIMBLE CHASE 블랙 페놀 나사산 캡, PTFE 표면 고무 라이너
- DAYTON 연결 체인 링크
- NIBCO 6518-3 시리즈 플러시 스피곳 x 나사산 감소 부셔, Spg x FPT, Kynar Red PVDF 스케줄 80
- EATON 10250T 시리즈 비조명 푸시 버튼
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 파란색
- ANSELL 97-002 Activarmr 절단 방지 장갑
- CONDOR 높은 가시성 오렌지 팜 장갑
- CAMLOCK 피팅 D형 암컷 캠 및 홈 커플러, 암컷 NPT 나사산