그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복합 게이지 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
다이얼 크기 | 4" |
게이지 유형 | 무거운 의무 |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -30도 ~ 180도 F |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 30 ~ 0 ~ 100인치 Hg/psi |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 2/1 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
원산지 | CN |
모델 | 다이얼 크기 | 렌즈 재질 | 작동 온도 범위 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-402CC | 4" | 플라스틱 | 화씨 30도 ~ 160도 | 30 ~ 0 ~ 30인치 Hg/psi | 1/0.5 | 구리 | 구리 | ₩ 92,505 | |
201L-402CD | 4" | 플라스틱 | 화씨 30도 ~ 160도 | 30 ~ 0 ~ 60인치 Hg/psi | 2/1 | 구리 | 구리 | ₩ 108,167 | |
201L-402CE | 4" | 플라스틱 | 화씨 30도 ~ 160도 | 30 ~ 0 ~ 100인치 Hg/psi | 5/2 | 구리 | 구리 | ₩ 92,505 | |
4001-2LCB | 4" | 유리 | -30도 ~ 180도 F | 30 ~ 0 ~ 15인치 Hg/psi | 0.5/0.2 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 239,225 | |
4001-2LCC | 4" | 유리 | -30도 ~ 180도 F | 30 ~ 0 ~ 30인치 Hg/psi | 1/0.5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 239,225 | |
4001-2LCD | 4" | 유리 | -30도 ~ 180도 F | 30 ~ 0 ~ 60인치 Hg/psi | 1/0.5 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 239,225 | |
4001-2LCF | 4" | 유리 | -30도 ~ 180도 F | 30 ~ 0 ~ 160인치 Hg/psi | 5/2 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 239,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.