항목 | 단상 모터 |
암호 | L |
디자인 | N |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 8.8 / 4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.37 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | CED4705 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 58 |
보호 | MANUAL |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | CF |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 모터 열 보호 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116487.00 | 10.8 / 5.4 | 3/4 | 0.56 | CED2715 | 64 | ₩ 672,519 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.