OSG 14101 시리즈, 나사 성형 탭
필터
목록 번호 : 14101 , 재료: 고속 강철 코발트 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 미터법 거친
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1410106408 | 11mm | TiCN | 2 | 44mm | 0.40mm | D8 | 3.58mm | M2 | ₩ 46,217 | |
A | 1410100401 | 11mm | 증기 산화물 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 40,600 | |
A | 1410106208 | 11mm | TiCN | 2 | 44mm | 0.40mm | D6 | 3.58mm | M2 | ₩ 46,217 | |
A | 1410106308 | 11mm | TiCN | 2 | 44mm | 0.40mm | D7 | 3.58mm | M2 | ₩ 46,217 | |
A | 1410100505 | 11mm | 주석 | 2 | 44mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | ₩ 44,975 | |
A | 1410100400 | 11mm | 빛나는 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 40,600 | |
A | 1410100405 | 11mm | 주석 | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 41,370 | |
A | 1410100408 | 11mm | TiCN | 2 | 44mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | ₩ 44,677 | |
A | 1410100500 | 11mm | 빛나는 | 2 | 44mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | ₩ 41,720 | |
A | 1410106108 | 11mm | TiCN | 2 | 44mm | 0.40mm | D4 | 3.58mm | M2 | ₩ 46,217 | |
A | 1410100501 | 11mm | 증기 산화물 | 2 | 44mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | ₩ 40,600 | |
A | 1410100808 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,677 | |
A | 1410100800 | 13mm | 빛나는 | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 40,600 | |
A | 1410100908 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,677 | |
A | 1410100900 | 13mm | 빛나는 | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 40,600 | |
A | 1410106508 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D4 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,555 | |
A | 1410106608 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D6 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 43,627 | |
A | 1410106808 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D8 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,555 | |
A | 1410106708 | 13mm | TiCN | 2 | 46mm | 0.45mm | D7 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 44,555 | |
A | 1410101500 | 16mm | 빛나는 | 2 | 49mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | ₩ 31,745 | |
A | 1410101501 | 16mm | 증기 산화물 | 2 | 49mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | ₩ 31,745 | |
A | 1410101408 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | ₩ 35,035 | |
A | 1410101508 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | ₩ 35,035 | |
A | 1410101405 | 16mm | 주석 | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | ₩ 35,262 | |
A | 1410107008 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D6 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410101401 | 16mm | 증기 산화물 | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | ₩ 30,887 | |
A | 1410107208 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D8 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410107308 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D9 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410107408 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D10 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410106908 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D4 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410106000 | 16mm | 빛나는 | 2 | 49mm | 0.50mm | D6 | 3.58mm | M3 | ₩ 31,745 | |
A | 1410101505 | 16mm | 주석 | 2 | 49mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410101400 | 16mm | 빛나는 | 2 | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | ₩ 30,887 | |
A | 1410107108 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D7 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410107508 | 16mm | TiCN | 2 | 49mm | 0.50mm | D11 | 3.58mm | M3 | ₩ 36,242 | |
A | 1410107708 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D7 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 35,490 | |
A | 1410107608 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D5 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 35,490 | |
A | 1410101800 | 17mm | 빛나는 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,952 | |
A | 1410107808 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D8 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 35,490 | |
A | 1410102200 | 17mm | 빛나는 | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,952 | |
A | 1410101808 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 34,300 | |
A | 1410102300 | 17mm | 빛나는 | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,952 | |
A | 1410102308 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 34,300 | |
A | 1410102208 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 34,300 | |
A | 1410101900 | 17mm | 빛나는 | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 25,952 | |
A | 1410101908 | 17mm | TiCN | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ₩ 34,300 | |
A | 1410102908 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | ₩ 34,300 | |
A | 1410108008 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D7 | 4.10mm | M4 | ₩ 35,490 | |
A | 1410102408 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 34,300 | |
A | 1410102901 | 19mm | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | ₩ 26,670 | |
A | 1410102900 | 19mm | 빛나는 | 3 | 53mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | ₩ 25,952 | |
A | 1410108108 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D8 | 4.10mm | M4 | ₩ 35,490 | |
A | 1410102400 | 19mm | 빛나는 | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 25,952 | |
A | 1410108208 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D9 | 4.10mm | M4 | ₩ 35,490 | |
A | 1410102405 | 19mm | 주석 | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 34,527 | |
A | 1410102501 | 19mm | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | ₩ 25,952 | |
A | 1410102800 | 19mm | 빛나는 | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 25,952 | |
A | 1410102808 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 34,300 | |
A | 1410102905 | 19mm | 주석 | 3 | 53mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | ₩ 34,527 | |
A | 1410102401 | 19mm | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ₩ 25,952 | |
A | 1410107908 | 19mm | TiCN | 3 | 53mm | 0.70mm | D5 | 4.10mm | M4 | ₩ 35,490 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- 피펫 액세서리
- 필터 백
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 드럼 팔레 티저
- 소켓 및 비트
- 벤더
- 로프 및 로프 액세서리
- 바닥재
- 카펫 도구 키트
- PORT-A-COOL 덮개
- DAYTON 루버 벽 개구부
- BOWMAN MFG CO 사인 홀더 나사
- HUMBOLDT 체 황동 프레임
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4 힌지 커버 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 6인치 직경, 일반 끝
- EATON HNWF 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, N 프레임
- OK INDUSTRIES 고진공 디솔더링 펌프
- CONDOR Hemmed 검사 흰색 장갑