MILLER-SMITH 장비 압력 게이지
필터
정확도 : +/- 3-2-3 % , 케이스 색상: 검정 , 케이스 재질: 강철 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1/4 "MNPT , 다이얼 크기: 2" , 게이지 유형: 용접 레귤레이터 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 소켓 재질: 황동 , 튜브 재질: 인청동
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GA134-03 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi, 0 ~ 2 Bar | 1의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA141-03 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi, 0 ~ 2 Bar | 1의 PSI | ₩ 46,200 | |
A | GA135-03 | 10의 PSI | 0 ~ 60 psi, 0 ~ 4 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA143-03 | 20의 PSI | 0 ~ 100 psi, 0 ~ 7 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA137-03 | 30의 PSI | 0 ~ 150 psi, 0 ~ 10 Bar | 5의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA140-03 | 40의 PSI | 0 ~ 200 psi, 0 ~ 14 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA138-03 | 100의 PSI | 0 ~ 400 psi, 0 ~ 28 Bar | 10의 PSI | ₩ 46,165 | |
A | GA142-03 | 100의 PSI | 0 ~ 600 psi, 0 ~ 40 Bar | 20의 PSI | ₩ 46,165 | |
B | GA145-03 | 1000의 PSI | 0 ~ 6000 psi / Bar | 200의 PSI | ₩ 80,675 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 전원 공급 장치
- 환형 커터
- 밀폐 공간 히터
- 위험한 위치 인클로저
- 공압 발파 매체
- 전기 도구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 경보기
- 체인 및 공구
- 텀블러 및 미디어
- MICRO 100 1/2 "내접원, 포지티브, 삼각형, 인덱서 블 인서트
- 3M 피로 방지 매트
- LITTLE GIANT 팔레트 돌리
- WALTER TOOLS F2231 복사 밀링 커터
- COXREELS EZ-T 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- THOMAS & BETTS WMG 시리즈 케이블 지지 그립
- MARTIN SPROCKET 사각날 스크루드라이버
- SURFOX 스텐실 페이퍼
- RITRON 무선 인터콤 양방향
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 8피치