그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | +/- 3-2-3 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1/4 "MNPT |
다이얼 크기 | 2" |
게이지 유형 | 용접 레귤레이터 |
졸업 | 5의 PSI |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
범위 | 0 ~ 30 psi, 0 ~ 2 Bar |
최소 졸업 | 1의 PSI |
소켓 재질 | 황동 |
튜브 재질 | 인청동 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GA134-03 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi, 0 ~ 2 Bar | 1의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA135-03 | 10의 PSI | 0 ~ 60 psi, 0 ~ 4 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA137-03 | 30의 PSI | 0 ~ 150 psi, 0 ~ 10 Bar | 5의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA138-03 | 100의 PSI | 0 ~ 400 psi, 0 ~ 28 Bar | 10의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA140-03 | 40의 PSI | 0 ~ 200 psi, 0 ~ 14 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA142-03 | 100의 PSI | 0 ~ 600 psi, 0 ~ 40 Bar | 20의 PSI | ₩ 46,165 | |
GA143-03 | 20의 PSI | 0 ~ 100 psi, 0 ~ 7 Bar | 2의 PSI | ₩ 46,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.