그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조광 밸러스트 |
암페어 AC | 0.5 |
안정기 계수 | 0.95/0.35 |
밸러스트 제품군 | 옵타늄 |
안정기 유형 | 전자 디밍 |
높이 | 1.187 " |
입력 와트 | 58/28 |
램프 유형 | T5 |
길이 | 9.5 " |
최소 시작 온도. | 32도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.95 이상 |
사운드 등급 | A |
시작 유형 | 프로그래밍 |
열 보호 | 예 IP |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 열 보호 | 암페어 AC | 밸러스트 제품군 | 전압 | 입력 와트 | 램프 유형 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-132-SC | 클래스 P | 0.29 | 마크 10 | 120 | 35 | T8 | 50도 F | 1 | ₩ 176,960 | ||
IOP-2S28-115-SC-SD | 예 IP | 0.6 | 옵타늄 | 120/277 | 71/35 | T5 | 32도 F | 2 | ₩ 113,330 | ||
REZ-2S32-SC | - | - | 마크 10 | 120 | - | T8 | 50도 F | - | ₩ 185,605 | ||
REZ-3S32-SC | - | - | 마크 10 | 120 | - | T8 | 50도 F | 3 | ₩ 184,345 | ||
VEZ-2S32-SC | - | - | 마크 10 | 277 | - | T8 | 50도 F | - | ₩ 171,710 | ||
VEZ-3S32-SC | - | - | 마크 10 | 277 | - | T8 | 50도 F | - | ₩ 169,855 | ||
IZT-132-SC | - | 0.30 ~ 0.13 | 마크 7 | 120/277 | 36 | T8 | 50도 F | 1 | ₩ 146,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.