인스턴트핏 LED
필립스 InstantFit LED 램프와 함께 사용할 경우 Advance 관형 LED 드라이버를 최적화하여 뛰어난 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 필립스 LED 전구는 형광등보다 10배 더 오래갑니다. 각 전구는 최대 36000시간(하루 3시간) 동안 지속되어 전구 교체 비용을 절약할 수 있습니다.
Signify의 브랜드인 Philips Advance는 제조, 가공, 창고 보관, 보관 및 정제 응용 분야를 위한 고품질 조명 솔루션을 제공합니다. 본사는 네덜란드 아인트호벤에 있습니다. 상세 보기
Mark 10 Powerline 및 SmartMate 시리즈 전자식 안정기는 선택한 모델에서 전체 범위 디밍 기능을 사용하여 단일 또는 이중 형광 램프에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 최소 시작 온도가 0/25/32/50 deg F이고 추가 배선이 필요하지 않습니다.
점유 센서 및 건물 관리 시스템과 함께 사용하기위한 별도의 제어 리드로 구성된 에너지 효율적인 안정기는 전 범위 연속 디밍을 제공합니다. 기능 등급 P / IP 열 보호 및 프로그래밍 된 시작 회로 (일부 모델)로 램프 수명 연장
언더 캐비닛, 간판 조명 또는 방향 조명기구에서 즉시 깜박임없는 점화를 제공하도록 설계되었습니다. 램프 줄무늬 감소 기술 (일부 품목)을 사용하여 저온 작동 및 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. CFL, F54T5, T12, T8 및 T5 램프와 함께 사용 가능
조기 안정기 고장 및 전압 파괴에 대한 보호와 함께 조용한 작동을 제공하도록 설계된 진공 함침 HID 안정기. 하이 베이 소매점, 체육관, 창고 또는 주차 구조물에서 사용하기에 이상적이며 HID 메탈 할라이드 전구 또는 고압 나트륨기구와 호환됩니다.
램프에서 글로우 방전을 생성하고 내부 가스 (금속 할로겐화물, 수은 또는 나트륨)를 이온화하여 고강도 방전 (HID) 코어 및 코일 안정기를 수리하는 데 사용됩니다. 35 ~ 1000W 램프 와트 옵션으로 제공
조명기구와 함께 사용하여 전력 변동으로부터 전구를 보호하고 전구의 효율성을 유지합니다. 전구가 켜져있는 동안 전압 스파이크 및 전류 공급을 조절하는 데 이상적입니다. 실내, 실외 및 방수 인클로저 옵션으로 제공
HID 전구가 깜박이는 것을 방지하고 전구를 시작하며 HID 전구의 유입 전류 및 전압을 조절하도록 설계된 충전 / 에너지 저장 커패시터입니다. 간판 및 볼라드 조명에 설치하기에 이상적인 건식 필름 HID 커패시터입니다. 오일 충전 커패시터도 사용 가능
전원 공급 장치의 변동으로부터 어레이를 보호하기 위해 LED 조명기구에 사용됩니다. 고전압 AC를 저전압 DC로 변환하여 어레이에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 프로그래밍 가능 LED 드라이버를 조정하여 전력 요구 사항을 충족하는 특정 전압 및 전류 출력을 제공 할 수 있습니다.
형광등 조명기구의 자기 안정기를 대체합니다. 광도 출력을 제어 할 수없는 스위치, 재실 센서 및 조명 제어에 이상적입니다. 120 및 277VAC의 정격 전압에서 사용 가능
SingPRO 시리즈 사인 밸러스트는 실내 및 실외 표지판에 사용되는 고강도 전구에 전원을 공급하고 비와 날씨에 대한 노출을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 하나가 고장 나더라도 다른 전구에 전원을 공급할 수있는 안전 장치 기능이 있습니다.
Philips Advance의 광범위한 카탈로그는 선형, 포인트 및 산업용 모듈로 구성됩니다. LED 드라이버 안정기. 필립스 어드밴스 안정기 전류를 조절하고 형광등 시스템에 충분한 전압을 제공하는 데 이상적입니다. 이 소형 안정기는 잔물결이 없고 일관된 출력을 위해 고조파 왜곡 최소화를 제공할 뿐만 아니라 마모성 재료 및 가혹한 산업 조건으로부터 보호하기 위해 경량 구조를 특징으로 하는 금속 인클로저를 갖추고 있습니다. 밸러스트 점화기 및 사인 밸러스트와 함께 앞서 언급한 다양한 제품을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
필립스 어드밴스 장비 및 액세서리는 특송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
필립스 InstantFit LED 램프와 함께 사용할 경우 Advance 관형 LED 드라이버를 최적화하여 뛰어난 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 필립스 LED 전구는 형광등보다 10배 더 오래갑니다. 각 전구는 최대 36000시간(하루 3시간) 동안 지속되어 전구 교체 비용을 절약할 수 있습니다.
이 기술을 사용하면 등기구가 센서를 통해 서서히 켜지거나 꺼지는 데 걸리는 시간을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 추가 전원 팩 없이도 센서를 추가할 수 있습니다. 이는 에너지 소비를 줄이고 규제 요구 사항을 충족하는 좋은 방법입니다.