PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID 안정기, 고압 나트륨, 480VAC, 400W 램프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
ANSI 코드 | S51 / M169 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 4.437 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 480 |
입력 와트 | 464 |
절연 클래스 | H |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 400 |
길이 | 4.75 " |
최소 시작 온도. | -40도 F |
램프 수 | 1 |
480V에서 작동 암페어 | 1 |
UPC | 781087081297 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
모델 | 길이 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 최소 시작 온도. | 열 보호 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 191,310 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 253,400 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 320,670 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 376,495 | |
71A7971-001D | 3 15 / 16 " | S62 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 228,532 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ₩ 350,857 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ₩ 426,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.