그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
ANSI 코드 | S62 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 2.875 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 208 / 240 / 277 |
입력 와트 | 70 |
절연 클래스 | H |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 70 |
길이 | 3 15 / 16 " |
최소 시작 온도. | -40도 F |
램프 수 | 1 |
120V에서 작동 암페어 | 0.8 |
208V에서 작동 암페어 | 0.5 |
240V에서 작동 암페어 | 0.4 |
277V에서 작동 암페어 | 0.3 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
모델 | 길이 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 최소 시작 온도. | 열 보호 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001D | 3 15 / 16 " | S54 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 219,030 | |
71A8172-001D | 3 15 / 16 " | S55 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 255,062 | |
71A8271-001D | 4.75 " | S50 / M168 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 335,265 | |
71A8473-001D | 4.75 " | S51 / M169 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ₩ 394,135 | |
71A8251-001D | 4.75 " | S50 / M168 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ₩ 345,607 | |
71A8453-001D | 4.75 " | S51 / M169 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ₩ 415,362 | |
71A8753-001 | 6" | S52 | 코어 및 코일 | -40도 F | - | 6" | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ₩ 621,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.