PENTEK ES23NA415-75 백 필터 하우징, 하단 배출구, 200Gpm, 3인치 NPT, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 필터 하우징 |
연결 | 3 인치 NPT |
커버 타입 | 스윙 볼트 폐쇄 |
필터 백 크기 | 2 |
유량 | 200gpm |
높이 | 42 7 / 64 " |
하우징 Dia. | 8-5 / 8 " |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 수온 | 300도 F |
콘센트 | 바닥 |
씰 재질 | EPDM |
선박 중량 (kg) | 32.58 |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150338-75 | (F) NPT | 폴리 프로필렌 | 100의 PSI | 측면 | ₩ 612,815 | ||
ES31NA6L10-75 | - | - | - | - | ₩ 1,570,852 | RFQ
| |
150367-75 | - | - | - | - | ₩ 630,700 | RFQ
| |
150360-75 | - | - | - | - | ₩ 533,452 | RFQ
| |
ES22NA410-75 | - | - | - | - | ₩ 3,440,990 | RFQ
| |
ES12NA410-75 | - | - | - | - | ₩ 2,784,722 | RFQ
| |
ES22NA415-75 | - | - | - | - | ₩ 2,624,405 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.