PARKER 801 시리즈 다목적 호스, 블랙
스타일 | 모델 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 공칭 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-BLU-RL | 1" | 1.28 " | 200의 PSI | 10 " | 25 mm | ₩ 16,520 | RFQ
|
B | 801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200의 PSI | 10 " | 25 mm | ₩ 16,520 | RFQ
|
C | 801-16-GRA-RL | 1" | 1.28 " | 200의 PSI | 10 " | 25 mm | ₩ 16,520 | RFQ
|
B | 801-8-BLK-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300의 PSI | 5" | 12 mm | ₩ 7,224 | RFQ
|
C | 801-8-GRA-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300의 PSI | 5" | 12 mm | ₩ 7,224 | RFQ
|
A | 801-8-BLU-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300의 PSI | 5" | 12 mm | ₩ 7,224 | RFQ
|
A | 801-4-BLU-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 년 Psi | 2-1 / 2 " | 6 mm | ₩ 5,068 | RFQ
|
C | 801-4-GRA-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 년 Psi | 2-1 / 2 " | 6 mm | ₩ 5,068 | RFQ
|
B | 801-4-BLK-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 년 Psi | 2-1 / 2 " | 6 mm | ₩ 5,068 | RFQ
|
A | 801-12-BLU-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
|
C | 801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
|
B | 801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
|
A | 801-6-BLU-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 년 Psi | 3" | 10 mm | ₩ 6,300 | RFQ
|
C | 801-6-GRA-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 년 Psi | 3" | 10 mm | ₩ 6,300 | RFQ
|
B | 801-6-BLK-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 년 Psi | 3" | 10 mm | ₩ 6,300 | RFQ
|
C | 801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
|
B | 801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
|
A | 801-10-BLU-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
|
801 시리즈 다목적 호스, 검정색
Parker 801 시리즈 다목적 호스는 석유계 유압유 및 윤활유를 운반하는 저압 응용 분야에 이상적입니다. 이 호스는 Push-Lok Plus 기술을 사용하여 견고하고 누출 없는 작동과 빠르고 쉬운 조립을 위한 포지티브 씰링을 제공하여 시간과 비용을 절약합니다. 합성 고무로 제작되어 강도를 제공하며 고압 또는 고온으로 인해 구부러지는 힘이 덜 필요한 단일 섬유 편조로 강화됩니다. 5/8에서 1/2인치 범위의 호스 내경으로 제공되는 광범위한 다용도 호스 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 조명 트림
- 실내 쓰레기통
- 케이블 / 호스 페스 툰 시스템
- 카운터
- 식수대
- 도관 피팅 및 액세서리
- 모니터링 장비
- 보관 및 운송 카트
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 순환 수 히터 및 액세서리
- BATTALION 라이트 듀티 레버 잠금 장치
- DELTA 파손 방지 욕실 수도꼭지, 황동
- MOON AMERICAN 헤비 듀티 험프 타입 소방 호스 랙
- KILLARK Vapourproof 조명기구 굴절 기
- BUSSMANN AGU 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
- GOLDENROD 연료 탱크 필터
- EATON Power Xpert C445 시리즈 데모 장치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40 시리즈 SCBA 실린더 스토리지 랙
- TIMKEN 이중 립 오일 씰, PTFE
- NIBCO 스톱, Wrot 및 Cast Copper로 커플링 감소