PARKER 801-4-GRA-RL 다목적 에어 호스, 1/4인치 호스 내경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
호스 색상 | 회색 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
직경 외부 호스. | 0.5 " |
최대 작동 압력 | 350 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 공기 70 Deg C, 물 85 Deg C, 오일 125 Deg C |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
최소 작동 온도. | -40도 C |
공칭 내부 직경. | 6 mm |
튜브 재질 | 인조 고무 |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최대 작동 압력 | 최소 굽힘 반경 | 공칭 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
| |
801-10-BLU-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
| |
801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300의 PSI | 6" | 16 mm | ₩ 9,996 | RFQ
| |
801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
| |
801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
| |
801-12-BLU-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300의 PSI | 7" | 19 mm | ₩ 12,600 | RFQ
| |
801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200의 PSI | 10 " | 25 mm | ₩ 16,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.