그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 필터 하우징 |
카트 | 폴리 프로필렌 |
연결 | (F) NPT |
지름 | 7 1 / 4 " |
필터 백 크기 | 410 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 13.63 " |
최대. 흐름 | 20gpm |
최대. 압력 | 100의 PSI |
맥스. 수온 | 100 F |
콘센트 | 측면 |
크기 | 1.5 " |
UPC | 051678503386 |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES23NA415-75 | 3 인치 NPT | 304 스테인레스 스틸 | 150의 PSI | 바닥 | ₩ 2,765,647 | ||
ES31NA6L10-75 | - | - | - | - | ₩ 1,570,852 | RFQ
| |
150367-75 | - | - | - | - | ₩ 630,700 | RFQ
| |
150360-75 | - | - | - | - | ₩ 533,452 | RFQ
| |
ES22NA410-75 | - | - | - | - | ₩ 3,440,990 | RFQ
| |
ES12NA410-75 | - | - | - | - | ₩ 2,784,722 | RFQ
| |
ES22NA415-75 | - | - | - | - | ₩ 2,624,405 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.