그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 금속 호스 어셈블리 |
브레이드 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
지름 | 1 1 / 4 " |
동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 10.5 |
피팅 타입 | 탄소강 MNPT |
호스 재질 | 321 스테인리스 강 |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 1500 F |
최대 일의 압박감 | 350 PSI |
파이프 크기 | 1-1/4-11-1/2" |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 3.5 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | CA |
모델 | 지름 | 동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 피팅 타입 | 길이 | 파이프 크기 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTG-08-AE-12 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 12 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 325,517 | |
FTG-08-AE-18 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 18 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 337,750 | |
FTG-08-AE-24 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 24 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 368,270 | |
FTG-08-AE-36 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 36 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 402,587 | |
FTG-08-AE-48 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 48 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 371,525 | |
FTG-08-AE-60 | 1 / 2 " | 6 | 탄소강 MPT x FJIC | 60 " | 1 / 2-14 인치 | 1.5 | ₩ 403,550 | |
FTG-12-AE-12 | 3 / 4 " | 8 | 탄소강 MPT x FJIC | 12 " | 3 / 4-14 인치 | 2.25 | ₩ 357,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.