DAYTON 1TDT3 송풍기, 6-1/4인치 휠 직경, 직접 구동, 527 CFM, 1/10 hp, 230V AC, 개방형
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | OEM 송풍기 |
A | 0.98 |
조립 | 완전 조립 |
베어링 유형 | 공 |
몸 Dia. | 4.4 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | CFM 559 |
CFM @ 0.100 인치 SP | CFM 540 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 525 |
CFM @ 0.250 인치 SP | CFM 527 |
CFM @ 0.300 인치 SP | 510 |
CFM @ 0.400 인치 SP | CFM 480 |
CFM @ 0.500 인치 SP | CFM 450 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 430 |
CFM @ 0.700 인치 SP | 390 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 360 |
도관 상자 | 가능 |
방출 | 하단 수평, 다운 블래스트, 상단 수평, 업 블래스트 |
드라이브 유형 | 직접 구동 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
팬 RPM | 0 ~ 1600 RPM |
마감재 | 아연 |
플랜지 높이 | 5 5 / 8 " |
플랜지 폭 | 6 5 / 8 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.98 |
주택 컬러 | 회색 |
하우징 깊이 | 10 3 / 8 " |
하우징 마감 | 에나멜 |
하우징 높이 | 11 1 / 8 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 9 1 / 8 " |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 5-5 / 16 " |
입구 직경 | 5 1 / 4 " |
절연 클래스 | 클래스 B |
IP 등급 | IP 20 |
리드 길이 | 13 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
맥스. 입구 온도. | 104도 에프 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1450 RPM |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 방향 | 다중 위치 |
장착 위치 | 모든 위치 |
입구 수 | 1 |
속도의 수 | 1 |
출구 높이 | 4 1 / 4 " |
출구 모양 | 직사각형의 |
콘센트 유형 | 플랜지 |
출구 폭 | 5 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 10 3 / 8 " |
전체 높이 | 11 1 / 8 " |
전체 폭 | 9 1 / 8 " |
상 | 1 |
회전 | CW |
RPM | 1600 |
샤프트 디아. | 12mm |
정적 압력 | 1 3/8인치 화장실 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735147238 |
전압 | 230V 교류 |
휠 지름 | 6 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 앞으로 곡선 |
휠 너비 | 3 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.