PELICAN 472-BKSH-100 보호 케이스 길이 42-3/4인치 너비 27-1/4인치
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
항목 | 보호 케이스 |
색상 | 올리브 드랍 그린 |
안쪽 깊이 | 18 " |
내부 길이 | 39.75 " |
안쪽 너비 | 24.25 " |
걸쇠 | 강철 |
뚜껑 깊이 | 5.25 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
전반적인 깊이 | 20.25 " |
전체 길이 | 42.75 " |
전체 폭 | 27.25 " |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 53.98 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 바닥 깊이 | 안쪽 깊이 | Mfr. 시리즈 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200NF | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 2-15 / 16 " | 4.125 " | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu. ft. | ₩ 126,175 | ||
1450NF | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 4.25 " | 6" | 1450 | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 cu. ft. | ₩ 285,145 | ||
1510 | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | ₩ 542,675 | ||
1510NF | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu. ft. | ₩ 459,830 | ||
1650 | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 8.625 " | 10-21 / 32 " | 1650 | 12-29 / 64 " | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08cu. 피트 | ₩ 790,912 | ||
1650NF | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 8" | 10-21 / 32 " | 1650 | 12-29 / 64 " | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08cu. 피트 | ₩ 673,365 | ||
1690NF | 공중 합체 폴리 프로필렌 | 12-9 / 64 " | 16-1 / 64 " | 1690 | 18-15 / 64 " | 33 23 / 64 " | 28.437 " | 6.52 cu. ft. | ₩ 1,093,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.