그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 60 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 25 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 25 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 20 |
제어 범위 | 화씨 0도 ~ 120도 |
깊이 | 2.375 " |
차동 | 3도 F |
외함 유형 | 비 꽉 NEMA 4X |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 12 |
높이 | 6.375 " |
유도 성 전류 @ 120V | 16 |
유도 성 전류 @ 240V | 12 |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 80 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 60 |
장착 위치 | 실내 / 실외 |
실장 형 | 표면 |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
저항성 암페어 @ 208VAC | 25 |
감지 전구 직경 | 5 / 16 " |
감지 전구 길이 | 2-5 / 16 " |
센서 유형 | 스테인리스 스틸, 유체 충전 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
온도 감광도 | +/- 6도 F |
전압 범위 | 24, 120~277VAC |
폭 | 3 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.