CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 가변 피치 V-벨트 풀리, 홈 수: 1
필터
구멍 유형 : 고정 보어 , 부싱 필요: 없음 , 건설: 고체 , 키 홈 크기: 0.187 "X 0.093" , 재료: 다이 캐스트 Zamak 3 , 홈 수: 1 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VP325X062KW | 2.1 "~ 3.1" | 2.1 "~ 3.1" | 2.4 "~ 3.2" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | ₩ 51,835 | |
A | VP325X050 | 2.1 "~ 3.1" | 2.1 "~ 3.1" | 2.4 "~ 3.2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ₩ 51,835 | |
A | VP350X062KW | 2.4 "~ 3.4" | 2.4 "~ 3.4" | 2.9 "~ 3.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ₩ 56,332 | |
A | VP350X050 | 2.4 "~ 3.4" | 2.4 "~ 3.4" | 2.9 "~ 3.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 56,332 | |
A | VP375X050 | 2.6 "~ 3.6" | 2.6 "~ 3.6" | 3.1 "~ 3.7" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 61,740 | |
A | VP400X062KW | 2.9 "~ 3.9" | 2.9 "~ 3.9" | 3.2 "~ 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4" | ₩ 114,649 | |
A | VP400X050 | 2.9 "~ 3.9" | 2.9 "~ 3.9" | 3.2 "~ 4" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | ₩ 82,477 | |
A | VP450X062KW | 3.3 "~ 4.3" | 3.3 "~ 4.3" | 3.7 "~ 4.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | ₩ 103,670 | |
A | VP450X050 | 3.3 "~ 4.3" | 3.3 "~ 4.3" | 3.7 "~ 4.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | ₩ 99,067 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- HVAC 계약자 서비스 키트
- 조명 제어 시스템 센서
- 수분 테스터
- 알루미늄 호일 시트
- 보관함/용기
- 배기 팬
- 크림핑 장비
- 타이머
- 퓨즈
- WEILER 1-1 / 2 "Dia. 와이어 휠 브러시, 20,000 최대 RPM
- GRAINGER PTFE 시트 주식
- KINGSTON VALVES 112CR 시리즈, 팝 안전 밸브
- VULCAN HART 히터, 104V
- SUPER-STRUT M778 시리즈 빔 클램프
- EATON Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브
- MARTIN SPROCKET 더블 부시 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 35
- WEG UBW 시리즈 션트 트립 릴리스
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기