그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 피치 V- 벨트 풀리 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 2.9 "~ 3.9" |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 2.9 "~ 3.9" |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 3.2 "~ 4" |
보어 직경. | 5 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5 / 8 " |
키홈 크기 | 0.187 "X 0.093" |
자재 | 다이 캐스트 Zamak 3 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 4" |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP350X050 | 2.4 "~ 3.4" | 2.4 "~ 3.4" | 2.9 "~ 3.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ₩ 56,332 | |
VP350X062KW | 2.4 "~ 3.4" | 2.4 "~ 3.4" | 2.9 "~ 3.5" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ₩ 56,332 | |
VP375X050 | 2.6 "~ 3.6" | 2.6 "~ 3.6" | 3.1 "~ 3.7" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 61,740 | |
VP325X050 | 2.1 "~ 3.1" | 2.1 "~ 3.1" | 2.4 "~ 3.2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ₩ 51,835 | |
VP325X062KW | 2.1 "~ 3.1" | 2.1 "~ 3.1" | 2.4 "~ 3.2" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | ₩ 51,835 | |
VP400X050 | 2.9 "~ 3.9" | 2.9 "~ 3.9" | 3.2 "~ 4" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | ₩ 82,477 | |
VP450X050 | 3.3 "~ 4.3" | 3.3 "~ 4.3" | 3.7 "~ 4.5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | ₩ 92,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.