항목 | 부채 |
공기 흐름 | CFM 5570 |
A | 2.4-2.3 / 1.2A |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 22 " |
깊이 | 16 " |
환경 응용 | 산업(공업) |
높이 | 29 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 105도 에프 |
모터 HP | 1 / 2 hp |
모터 유형 | 3 단계 |
장착 위치 | 팬 헤드만 |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
RPM | 1725 RPM |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230/460V AC |
폭 | 29 " |
와이어 가드 마감 | 블루 파우더 코팅 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 디아. | 공기 흐름 | A | 전압 | 폭 | 블레이드 직경 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14B-CS | 1 / 2 " | CFM 2600 | 1.5-1.4 / 0.75A | 208-230/460V AC | 20 " | 14 " | 20 " | 부채 | ₩ 1,649,357 | RFQ
| |
HIP18A-CS | 5 / 8 " | CFM 3800 | 6 / 3-2.9A | 115/208-230V AC | 24 " | 18 " | 24 " | 부채 | ₩ 1,635,112 | RFQ
| |
HIP18B-CS | 5 / 8 " | CFM 3800 | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460V AC | 24 " | 18 " | 24 " | 부채 | ₩ 1,907,885 | RFQ
| |
콤보2 | - | - | - | - | - | - | - | 산업용 천장 선풍기 | ₩ 1,711,832 | ||
콤보5 | - | - | - | - | - | - | - | 산업용 천장 선풍기 | ₩ 1,853,232 | ||
콤보8 | - | - | - | - | - | - | - | 산업용 천장 선풍기 | ₩ 2,115,155 | ||
콤보10 | - | - | - | - | - | - | - | 산업용 천장 선풍기 | ₩ 3,320,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.