PASS AND SEYMOUR RF26352CD-W 이중 콘센트, 플러그 부하 RF 이중 제어 Fed 사양, 20A, 125V, 흰색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리셉터클, 듀플렉스 |
색상 | 백 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RF26252CD-BK | 검정 | - | RFQ
| |
RF26252CD | 갈색 | - | RFQ
| |
RF26252CD-GRY | 회색 | - | RFQ
| |
RF26252CD-I | 상아 | - | RFQ
| |
RF26252CD-LA | 라이트 아몬드 | - | RFQ
| |
RF26252CD-레드 | 빨간색 | - | RFQ
| |
RF26252CD-W | 백 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.