POWER FIRST 열수축 포크 터미널
필터
연결 재료 : 구리 , 연결 타입: 주름 , 절연 유형: 열수축 , 맥스. 임시 직원.: 221도 F , 최대. 전압 : 600V , 이음매: 납땜 , 터미널 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGJ6 | 파란색 | 1.397 " | 1 / 4 " | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 27,912 | |
B | 5WHJ6 | 파란색 | 1.201 " | #10 | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 27,230 | |
C | 5WHJ5 | 파란색 | 1.122 " | #6 | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 23,327 | |
D | 4FRF6 | 파란색 | 1.161 " | #8 | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 27,684 | |
E | 5UGJ7 | 빨간색 | 1.154 " | #6 | 22 ~ 16AWG | 25 | ₩ 21,630 | |
E | 5UGJ8 | 빨간색 | 1.165 " | #8 | 22 ~ 16AWG | 25 | ₩ 22,365 | |
E | 5UGJ9 | 빨간색 | 1.181 " | #10 | 22 ~ 16AWG | 25 | ₩ 22,855 | |
F | 5WHJ2 | 노란색 | 1.319 " | #8 | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 29,837 | |
G | 5WHJ3 | 노란색 | 1.319 " | #10 | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 28,280 | |
G | 5WHJ4 | 노란색 | 1.614 " | 1 / 4 " | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 45,815 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착베이스
- 아크 플래시 의류 키트
- 왁스 및 클리너
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 상품 및 트레이 건조 랙
- 에어호스
- 렌치
- 전기관련 테스터
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 천장 타일 및 단열재
- MORSE DRUM 모바일 드럼 캐리어 / 디스펜서
- BRISKHEAT 실리콘 그리핀 비커, 히터
- SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, 스트로브 튜브, 120VAC
- VULCAN HART 오븐 바닥 패널
- COOPER B-LINE 유형 4 쿼터 턴 인클로저 인서트
- HOFFMAN 19인치 사이드 마운트 캐비닛
- GRUVLOK 스레드 분기로 티 줄이기
- SPEARS VALVES FKM 개스킷, 소켓 x 소켓이 있는 PVC LE 배관 표준 탱크 어댑터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- GUARDIAN EQUIPMENT 경보 장치