항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 빨간색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 타입 | 열수축 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.181 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FRF6 | 파란색 | 1.161 " | #8 | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 27,685 | ||
5UGJ6 | 파란색 | 1.397 " | 1 / 4 " | 16 ~ 14AWG | 25 | ₩ 27,912 | ||
5UGJ7 | 빨간색 | 1.154 " | #6 | 22 ~ 16AWG | 25 | ₩ 21,630 | ||
5UGJ8 | 빨간색 | 1.165 " | #8 | 22 ~ 16AWG | 25 | ₩ 22,365 | ||
5WHJ2 | 노란색 | 1.319 " | #8 | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 29,837 | ||
5WHJ3 | 노란색 | 1.319 " | #10 | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 28,280 | ||
5WHJ4 | 노란색 | 1.614 " | 1 / 4 " | 12 ~ 10AWG | 25 | ₩ 45,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.