그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스로드 키트 |
보어 직경. | 1-3/4, 2, 2-1/2 |
맞다 | 1-3/4"/2"/2-1/2" Bore |
자재 | 알류미늄 |
전체 길이 | 0.75 " |
스레드 크기 | 1 / 2-20 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
HS 코드 | 8412909025 |
모델 | 보어 직경. | 맞다 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L071300200 | 3 / 4, 7 / 8 | 3/4 "/ 7 / 8"보어 | 0.5 " | 1 / 4-28 NPT | ₩ 11,865 | |
L071300300 | 1-1/16 | 1-1 / 16 "보어 | 0.5 " | 5 / 16-24 NPT | ₩ 11,025 | |
L071300400 | 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/4"/1-1/2" Bore | 0.75 " | 7 / 16-20 NPT | ₩ 8,207 | |
L071300100 | 7 / 16, 9 / 16 | 7/16 "/ 9/16"보어 | 0.38 " | 10-32 UNF | ₩ 9,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.