PARKER 알루미늄 클레비스 로드 키트
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/4"/1-1/2" Bore | 0.75 " | 7 / 16-20 NPT | ₩ 8,207 | |
A | L071300300 | 1-1/16 | 1-1 / 16 "보어 | 0.5 " | 5 / 16-24 NPT | ₩ 11,025 | |
A | L071300500 | 1-3/4, 2, 2-1/2 | 1-3/4"/2"/2-1/2" Bore | 0.75 " | 1 / 2-20 NPT | ₩ 18,042 | |
A | L071300200 | 3 / 4, 7 / 8 | 3/4 "/ 7 / 8"보어 | 0.5 " | 1 / 4-28 NPT | ₩ 11,865 | |
A | L071300100 | 7 / 16, 9 / 16 | 7/16 "/ 9/16"보어 | 0.38 " | 10-32 UNF | ₩ 9,922 |
알루미늄 클레비스 로드 키트
Parker 클레비스 로드 키트는 유압 응용 분야에서 공압 실린더를 장착하도록 설계되었습니다. 이 키트에는 빠른 조립을 위한 피벗 핀, 로드 클레비스, 리테이너 링 0.38개 및 잼 너트가 포함되어 있습니다. 이 장치는 내식성, 저밀도 및 가단성이 뛰어난 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 로드 클레비스는 리테이너 링과 너트의 도움으로 핀을 수용하여 어셈블리를 단단히 고정하여 강성을 높이고 오정렬 가능성을 줄입니다. 0.5, 0.75 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 클레비스 로드 키트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레스 핏 피팅
- 비접착성
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 알루미늄 호일 롤
- 전기 노면 파쇄기 액세서리
- 터미널 블록
- 진동기
- 밀링 공구
- 솔레노이드
- 용접 오븐 및 액세서리
- STARRETT 깊이 게이지베이스 확장
- APPROVED VENDOR 니들 밸브 시트
- OMRON 릴레이 8 핀 Dpdt
- SQUARE D Q2L 계열, 회로 차단기
- UNISTRUT 파이프 브래킷
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 임팩트 메트릭 육각 비트 소켓
- EATON Danfoss GH663 시리즈 고무 유압 편조 호스
- SMC VALVES Izs 시리즈 이오나이저
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E17 크기, XDBS 단일 감속 감속기