OMRON 릴레이 8핀 Dpdt
필터
접점 앰프 정격 (저항성) : 20 , 연락처 양식: DPDT , 접촉처 자료: 은 합금 , HP @ 120V: 3/4 , HP @ 240V: 1.5 ,Hz: 50/60 , 장착: 사이드 플랜지 , 핀: 8 , 소켓: 플랜지
스타일 | 모델 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MJN2CE-DC24 | 1.2 | 24 VDC | ₩ 65,870 | |
A | MJN2CE-DC12 | 1.2 | 12 VDC | ₩ 65,450 | |
A | MJN2CE-AC240 | 1.7 | 240 VAC | ₩ 63,822 | |
A | MJN2CE-AC120 | 1.7 | 120 VAC | ₩ 105,087 | |
A | MJN2CE-AC24 | 1.7 | 24 VAC | ₩ 63,647 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 샤워 배수구
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 보링 바
- 플라이휠
- 파이프피팅 및 커플링
- 비상 사태 대비
- 전기/벤치 테스터
- 핀
- 열가소성 용접
- ARO 코일 솔레노이드 24 Vdc
- WHEATON 냉동고 박스 레드
- APPROVED VENDOR PTFE 호스, 2500 Psi
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNC, 2B
- EATON FF1898T 시리즈 티/Y 어댑터
- EATON 70423 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
- DAYTON 체크 밸브 키트
- SMC VALVES Tw 시리즈 동축 튜브
- BOSTON GEAR FWA700 시리즈 이중 감속 플랜지 감속기