그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 1.2 |
코일 볼트 | 24 VDC |
접점 앰프 정격 (유도 성) | 20 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 20 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
120V에서 HP | 3/4 |
240V에서 HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
설치 | 사이드 플랜지 |
핀 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | CN |
모델 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MJN2CE-DC12 | 1.2 | 12 VDC | ₩ 67,865 | |
MJN2CE-AC24 | 1.7 | 24 VAC | ₩ 68,582 | |
MJN2CE-AC120 | 1.7 | 120 VAC | ₩ 117,512 | |
MJN2CE-AC240 | 1.7 | 240 VAC | ₩ 73,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.