그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 엔드 감속기 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) x 튜브 스텁 |
육각 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 5 / 16 "X 1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4-2 TRBZ-SS | CPI(TM) 튜브 엔드 x CPI(TM) | 7 / 16 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 61,285 | |
4TUR4-316 | A-LOK (R) x 튜브 스텁 | 7 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 60,970 | |
6TUR8-316 | A-LOK (R) x 튜브 스텁 | 13 / 16 " | 3 / 8 "X 1 / 2" | ₩ 85,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.