그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
압축 스레드 크기 | 7 / 16-20 |
연결 크기 | 3 / 4 " |
연결 유형 | A-LOK (R) x MNPT |
피팅 타입 | 압축 / 플레어리스 |
육각 크기 | 1 / 2 " |
자재 | 316 SS |
최대. 압력 | 9100의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 기본 소재 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC2N-316 | 316 SS | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 9100의 PSI | 1 / 8 " | - | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 33,355 | |
4MSC4N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7500의 PSI | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 30,222 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 3 / 8 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 45,342 | |
4MSC8N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6600의 PSI | 1 / 2 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 57,120 | |
6MSC4N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 45,570 | |
6MSC6N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 3 / 8 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 50,505 | |
6MSC8N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 1 / 2 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 60,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.