EGA PRODUCTS Z027 Rollng 사다리 조립되지 않은 난간 플랫폼 70 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 60 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 31 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 그린 |
난간 높이 | 102 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 106 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 폭 | 30 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 30 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 98.55 |
선박 높이 (cm) | 304.8 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 플랫폼 폭 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 스텝 폭 | 밟다 | 바닥 폭 | 난간 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z036 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | 톱니 모양 | 31 " | 102 " | 7 | ₩ 2,307,252 | RFQ
|
CA-Z025 | 28 " | 44 " | 28 " | 28 " | 천공 | 30 " | 94 " | 5 | ₩ 1,900,762 | RFQ
|
CA-Z027 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | 천공 | 31 " | 114 " | 7 | ₩ 2,284,730 | RFQ
|
Z059 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | 톱니 모양 | 33 " | 122 " | 9 | ₩ 3,165,732 | RFQ
|
CA-Z056 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | 천공 | 33 " | 134 " | 9 | ₩ 3,235,942 | RFQ
|
Z025 | 28 " | 44 " | 28 " | 28 " | 천공 | 29 " | 82 " | 5 | ₩ 1,499,732 | RFQ
|
Z022 | 28 " | 28 " | 28 " | 28 " | 천공 | 28 " | 62 " | 3 | ₩ 940,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.