그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
압축 스레드 크기 | 7 / 16-20 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | A-LOK (R) x MNPT |
육각 크기 | 1 / 2 " |
자재 | 316 SS |
최대. 압력 | 9100의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
스타일 | 수관에 관 |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | US |
A. 작동 온도는 화씨 255~649도입니다.
A. 압축 피팅을 선택할 때 특정 용도에 사용되는 재료와의 호환성을 고려하고, 최대 압력 및 온도 요구 사항을 준수하고, 전달되는 유체의 특성을 고려하십시오. 안전하고 효과적인 사용을 보장하려면 피팅이 산업 및 안전 표준을 준수하는지 항상 확인하십시오.
A. 청소하려면 깨끗하고 보풀이 없는 천과 순한 용제를 사용하여 오염 물질을 제거하십시오. 설치하기 전에 피팅이 완전히 건조되고 잔여물이 없는지 확인하는 것이 중요합니다.
A. 조립 과정에서 마모나 나사산 손상의 위험을 완화하려면 적합한 윤활제를 바르고 권장 토크 값을 꼼꼼하게 준수하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 압축 피팅을 원활하고 안전하게 설치할 수 있습니다.
모델 | 자재 | 기본 소재 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC4N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7500의 PSI | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 33,495 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 3 / 8 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 50,242 | |
4MSC8N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6600의 PSI | 1 / 2 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 63,297 | |
6MSC4N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 50,487 | |
6MSC6N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 3 / 8 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 54,285 | |
6MSC8N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 7200의 PSI | 1 / 2 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 67,305 | |
8MSC4N-316 | - | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | 6600의 PSI | 1 / 4 " | NPT 수 커넥터 | 수관에 관 | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 68,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.